※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの 管用タップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(Rpねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17058661
品番
243612-RP1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ストレートフルートタップです。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-6340
全長(mm)
100
呼び寸法
RP1/4
下穴径(Φmm)
19
山数
19
ねじ長さ(mm)
21
シャンク径(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
9