※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの 管用タップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(ストレートフルートタップ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17058758
品番
24361-G2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ストレートフルートタップです。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-6350
全長(mm)
220
呼び寸法
G2
下穴径(Φmm)
57
山数
11
ねじ長さ(mm)
34
シャンク径(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
35