※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの 管用タップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(ストレートフルートタップ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17058785
品番
24361-G3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ストレートフルートタップです。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-6353
全長(mm)
100
呼び寸法
G3/8
下穴径(Φmm)
15.25
山数
19
ねじ長さ(mm)
21
シャンク径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
9