※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(ストレートフルートタップ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17058801 品番 24361-G5/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ストレートフルートタップです。

仕様ノンコート トラスコ品番802-6354 全長(mm)125 呼び寸法G5/8 下穴径(Φmm)21 山数14 ねじ長さ(mm)24 シャンク径(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする