※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの 管用タップ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(止まり穴用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径(mm)
7
注文コード
17058837
品番
24460-G1/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
止まり穴用スパイラルタップです。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-6359
全長(mm)
90
呼び寸法
G1/8
下穴径(Φmm)
8.8
山数
28
ねじ長さ(mm)
20
シャンク径(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
55