※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの 管用タップ
HSS-Eマシンタップ THLコート(Gねじ)(止まり穴用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17058889
品番
2456062-G1/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
止まり穴用スパイラルタップです。
仕様
THL
トラスコ品番
802-6364
全長(mm)
90
呼び寸法
G1/8
下穴径(Φmm)
8.8
山数
28
ねじ長さ(mm)
12
シャンク径(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
55