※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの ポイントタップ
HSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTねじ)(被削材:鋼、難削材。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17059090
品番
25460-NPT1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
vap
トラスコ品番
802-7117
材質
HSS-E
全長(mm)
150
呼び寸法
NPT1
下穴径(Φmm)
28.64
山数
11.5
ねじ長さ(mm)
31
シャンク径(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
22