※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの ポイントタップ
HSS-Eマシンタップ VAPコート(NPTねじ)(被削材:鋼、難削材。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17059126
品番
25460-NPT1/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
vap
トラスコ品番
802-7121
材質
HSS-E
全長(mm)
90
呼び寸法
NPT1/8
下穴径(Φmm)
8.31
山数
27
ねじ長さ(mm)
14
シャンク径(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
9