※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの ポイントタップ
HSS-Eハンドタップセット NIDコート(メートルねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17059257
品番
30016-M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ハンドタップセットです。
用途
被削材:難削材。
ねじ切り加工。
仕様
NID
トラスコ品番
825-9526
材質
HSS-E
ピッチ(mm)
0.7
呼び寸法
M4
精度
6HX
RoHS指令(10物質対応)
対応