※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの ポイントタップ
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(貫通穴用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17059327
品番
7126365-M14X1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
貫通穴用マシンタップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
TIN
トラスコ品番
802-7257
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M14
下穴径(Φmm)
12.5
ねじ長さ(mm)
21
精度
ISO2/6H
シャンク径(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
11