※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(貫通穴用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17059336 品番 7126365-M16X1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

貫通穴用マシンタップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様TIN トラスコ品番802-7258 材質HSS-E-PM 全長(mm)100 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M16 下穴径(Φmm)14.5 ねじ長さ(mm)21 精度ISO2/6H シャンク径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする