質量(g)約76(乾電池除く)
電源DC3V 単四形乾電池×2本
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49.5×155×20.5
電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
適合メーカーFUJITSU GENERAL(富士通ゼネラル)1994年製以降/FUNAI(フナイ)1998年製以降/HITACHI(日立)1994年製以降/MITSUBISHI(三菱)1993年製以降/BEAVER(ビーバー・三菱重工)1994年製以降/Panasonic(パナソニック)1988年製以降/SANYO(サンヨー)1996年製以降/SHARP(シャープ)1997年製以降/TOSHIBA(東芝)1994年製以降/CORONA(コロナ)1999年製以降/DAIKIN(ダイキン)1996年製以降/LG Elec
動作距離(m)約7