寸法D(Φmm)21
寸法DS(Φmm)18.4
寸法DW(Φmm)20
寸法H'(mm)58
寸法H(mm)54
寸法R(mm)78
寸法TS(mm)2.5
寸法TW(mm)1
寸法d(Φmm)16
寸法h(mm)36
寸法s(mm)8
寸法s1(mm)7
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
取付穴径(mm)M10
取付長(mm)20
回し半径(mm)78
材質(本体)亜鉛ダイカスト
歯数26
質量(g)136
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)
表面処理(レバー部)静電塗装
最大荷重(N)290
最大締付力(kN)16
レバー色つや消しオレンジ
材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
材質(ばね座金)SUS304
材質(平座金)SUS304
寸法MM10