テープ幅(mm)600
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.095
使用温度範囲(℃)-180〜260
用途ヒートシール時の離型シート、調理時のクッキングシート、搬送用ベルト基材
トラスコ品番753-1834
色ベージュ
基材ガラスクロス
グレードナチュラル/平織り
体積抵抗率(Ωcm)1015
表面抵抗率(Ω)1014
主な用途ヒートシール時の離型シート、調理時のクッキングシート、搬送用ベルト基材
質量(g/m2)175
引裂強度(N)縦13、横5
破壊電圧(kV)4.3
引張強度(N/cm)縦290、横160
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
試験方法引張強度/JIS L 1096(カットストリップ法)、引裂強度/JIS L 1096(トラペゾイド法)、破壊電圧/JIS K 7137-1、体積抵抗率・表面抵抗率/JIS K 6911