RISLONE
RISLONEの 添加剤
RISLONEの ミッションオイル添加剤
パワーステアリングリペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
17069115
品番
RP-34650
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
異音除去・摩擦・加熱を低減し、重いステアリングを円滑化
使用量
2.5Lに1本の割合
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.5L
危険物の性状
非水溶性