アクアドリルEX オイルホール 3フルート5D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(mm)11 溝長(mm)88 注文コード17071096 品番AQDEXOH3F5D1070
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はシャンク径・溝長など65種類から選べます 他の種類を見る

切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の5倍までの高能率穴あけが可能です。

材質超硬 全長(mm)149 溝長(mm)88 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング シャンク径(mm)11

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする