アクアドリルEXフラット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(mm)12 注文コード17072706 品番AQDEXZ1340
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はドリル径・シャンク径など164種類から選べます 他の種類を見る

穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。
傾斜面やタップ下穴化工に最適です。

溝長(mm)61 全長(mm)100 用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30〜40HRC):◎、高硬度鋼(40〜50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇 首下長(mm)63 シャンク径(mm)12 直径(mm)13.4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする