KHM-250MM 強力マグネ君 オート 17074688

強力マグネ君

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17074688 品番KHM-250MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250
この商品は色・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

はさむ力が強い。
マグネットだから取りはずしがカンタン。

材質(本体)ABS樹脂、(バネ)ステンレス サイズミニミニ 質量(g)11 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×22×26 保持枚数60枚(B4コピー用紙) 耐荷重(g)300 特性強力 ばね力(N)13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17074855
2017-09-11
用途:
掲示板に使用
株式会社興亜印刷 様

メチャメチャ強力で機械の振動でも落ちてこないので助かります

対象商品:
17074672
2016-07-15
用途:
作業時の資料仕分け
製造業

マグネットの強さは普通ですし、突起物もなく使用しやすいのですが、資料別にマグネットの色を変えて使用したいので同じ大きさのばら売りが無く、本体にシールを貼り使用しています。ばら売りがぜひ欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに参考にしてもらうよう、依頼いたします。

対象商品:
17074715
2015-09-09
用途:
A4サイズの用紙を数枚挟みます

小さい割には強力で使い勝手はいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする