曜日別特売
AQDEXZR0930 アクアドリルEXフラット レギュラー NACHI(不二越) 17075041

アクアドリルEXフラット レギュラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1本注文コード17075041品番AQDEXZR0930
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。

用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇溝長(mm)59全長(mm)100首下長(mm)60シャンク径(mm)8直径(mm)9.3
注意
センタリング穴またはガイド穴が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする