NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ラジアス超硬エンドミル
GSXMILLVL多刃ラジアス2.5D
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17075680
品番
GSXVL6060-R10-2.5D
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
不等分割 不等リードの採用で 高速高品位加工が可能です。鋼用です。
全長(mm)
50
刃長(mm)
15
コーナー半径R(mm)
1
外径(mm)
6
シャンク径(mm)
6
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません