BXCB35P ビクーニャフィール3色ボールペン 0.5 ぺんてる 17075957

ビクーニャフィール3色ボールペン 0.5

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17075957 品番BXCB35P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥320
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

超低粘度インキ「ビクーニャインキ」を搭載したなめらか油性ボールペン。
どこまでも書き続けたくなるなめらかな書き味を実現しました。
書いた瞬間を軽やかさを可能にするこの潤滑剤は、インクを潤沢にボールに運ぶ働きを担っています。
最もよく使う黒インキは黒味が深くテカリが少ない純粋な”黒”を実現。くっきり鮮明な筆跡が得られ、文字を美しく仕上げます。
コイルスプリングを使用したバインダー構造採用のクリップは耐久性に優れ、厚みのある書類にも軽いタッチで挟めます。
ペントップにイヤホンジャックアクセサリーが取り付けできるので、簡単に自分オリジナルのボールペンにカスタマイズできます。

インク色黒・青・赤 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.5 材質(前軸)再生PC、(軸・クリップ・スライダー・基部付スライダー・ノック)PC、(グリップ)エラストマー 寸法(mm)19×14×149 質量(g)13 方式ノック式 インクビクーニャインキ 色数3色 色(軸)ピンク

商品説明動画

Feel(フィール)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24760987
2021-06-24
用途:
事務作業時
その他業種

概ねボールペンの性能として満足する物でした。クリップ部分が青色インクのセレクターとなっているのが好みが別れるかも知れません。

対象商品:
17075948
2018-08-30
用途:
リピート買いです。

とても書きやすい。レフィルもあるのでずっと使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする