NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の フライスカッター
NACHI(不二越)の 専用カッター
NACHI(不二越)の 座ぐり工具・カッター
平小ねじ用座ぐりドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17077125
品番
HCDM4
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
平小ねじ沈め座ぐり加工用段付きドリルです
全長(mm)
75
溝長(mm)
35
呼び
M4
大径(Φmm)
7.4
小径(mm)
4.5
シャンク径(mm)
6
小径長(Φmm)
18
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません