NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の フライスカッター
NACHI(不二越)の 専用カッター
NACHI(不二越)の 座ぐり工具・カッター
六角穴付きボルト用座ぐりドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17077186
品番
RCDM14
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
六角穴付きボルト沈め座ぐり加工用段付きドリルです
全長(mm)
125
溝長(mm)
75
呼び
M14
大径(Φmm)
23
小径(mm)
16
シャンク径(mm)
12
小径長(Φmm)
35
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません