NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の フライスカッター
NACHI(不二越)の 専用カッター
NACHI(不二越)の 座ぐり工具・カッター
さら小ねじ用座ぐりドリル
(1件のレビュー)
地域運賃
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17077229
品番
SCDM4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
さら小ねじ沈め座ぐり加工用段付きドリルです
全長(mm)
70
溝長(mm)
30
呼び
M4
大径(Φmm)
8.4
小径(mm)
4.5
シャンク径(mm)
6
小径長(Φmm)
18
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません