NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の フライスカッター
NACHI(不二越)の 専用カッター
NACHI(不二越)の 座ぐり工具・カッター
さら小ねじ用座ぐりドリル
(1件のレビュー)
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17077247
品番
SCDM6
参考基準価格(税別)
¥6,690
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
さら小ねじ沈め座ぐり加工用段付きドリルです
全長(mm)
85
溝長(mm)
40
呼び
M6
大径(Φmm)
12.5
小径(mm)
6.6
シャンク径(mm)
10
小径長(Φmm)
25
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません