LKT-F05R レーザー距離計タジマF05 タジマツール(TJMデザイン) 17077262

レーザー距離計タジマF05

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17077262 品番LKT-F05R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プロから一般ユーザーまで使用できる最大50m測距、±2.0mm精度。
小型ながら+/-測定や面積、容積測定機能を搭載。
コストパフォーマンス抜群のハンディレーザー距離計。
大工仕事に活かせる尺相当(10/33m)表示切替が可能。
暗がりでも見やすいバックライト付。
消費生活用製品安全法認定品。

測定範囲(m)0.05〜50(標準) 公差(mm)±2.0(標準) 最小表示値1mm 用途距離測定用レーザー距離計 付属品収納ケース、ネックストラップ、単4形アルカリ乾電池2本 トラスコ品番753-7760 外形寸法(mm)縦116×横47.3×奥29.3 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 本体質量(g)96 防塵防水性能IP40 レーザー安全基準クラス2波長635nm 測定基準位置の設定2箇所 ピタゴラス機能1種類
注意
※測定環境が悪い場合は精度が低下することがあります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17077262
2017-08-02
用途:
屋外での距離測定
個人のお客様

屋外 屋内用との表示が有りませんが、箱には屋内用と表示されていて
屋外では使用禁止と書いて有ります。屋外使用の方は買わないよう注意して下さい。

対象商品:
17077262
2017-03-03
用途:
簡易測量、図面起こし
サービス業

調査時の建物等の概要や簡易な図面起こしの作業のため購入。便利です。

対象商品:
17077262
2016-02-03
用途:
土地の簡易測定等
建設業・工事業

シンプルで使いやすく、面積測定やピタゴラス測定も最長距離、最短距離のホールド機能があり手軽に出来ます。
色も赤が好きなので良かったです。

欲を言えばメモリー機能があれば完璧でした。

色と見た目にこだわらない人は他の機種の方がいいのかもしれませんが、私はこれを買って正解でした。

対象商品:
17077262
2016-02-02
用途:
土地の簡易測定等
建設業・工事業

シンプルで使いやすく、面積測定やピタゴラス測定も最長距離、最短距離のホールド機能があり手軽に出来ます。
色も赤が好きなので良かったです。

欲を言えばメモリー機能があれば完璧でした。

色と見た目にこだわらない人は他の機種の方がいいのかもしれませんが、私はこれを買って正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする