本体

Jackery ポータブル電源 3000 New(容量3072Wh/定格出力3000W)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17077746 品番JE-3000B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

出力3,000W(瞬間最大6,000W)のハイパワー設計で、冷蔵庫やテレビの長時間使用はもちろん、エアコン、電子レンジ、電気ケトルなどの高出力家電を複数同時に動かすことも可能。3072Whの大容量だから、万が一の時にもたっぷり使えて安心なポータブル電源。
停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。充電したまま家電が使える「パススルー機能」にも対応。
家庭用ACコンセント入力で1.6時間で0〜80%の急速充電ができ、2.8時間でフル充電できます。
Jackery公式アプリを使えばWi-FiとBluetoothで遠隔操作が可能。節電に役立つ「自家発電機能」や「ファミリー共有」など便利な機能も追加されています。また、公式アプリで「バッテリー節約モード」をONにすると、充電が85%で停止し、80%未満になった場合にのみ再充電が始まります。この設定により、バッテリー寿命を最大1.5倍延ばすことができます。

セット内容本体、AC充電ケーブル、取扱説明書、保証案内書 質量(kg)約27 タイプバッテリー:LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池) 出力1×AC:100V〜 50Hz/60Hz, 最大30A、2×USB-A:5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、2×USB-C:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W、4×AC:100V〜 50Hz/60Hz, 最大20A、シガーソケット:12V=10A Max 温度(℃)充電:0〜45 定格出力(W)合計3000 (瞬間最大6000 定格容量60Ah/51.2Vdc(3072Wh) 入力AC:100V-120V 〜 50Hz/60Hz, 最大15A 保存温度(℃)1ヶ月 ー20〜45、3ヶ月 0〜45、1年 0〜25 動作温度ー15℃〜45℃、ー15℃〜ー10℃ AC出力:2000W サイズ(mm)約416×325×305 ポートDC入力:PV 16V-60V=12A, 2ポート 電流制限24A, 最大1000W、シガーソケット 12V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A 適合カメラ100V-120V 〜 50Hz/60Hz, 最大15A(パススルー充電 AC入力/出力)

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする