山崎実業
片手でカット隠せるキッチンペーパーホルダー リン L ブラウン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
17077798
品番
1644
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,500
販売価格(税別)
¥
5,000
バスケットに入れる
色
ブラウン
質量(g)
2200
サイズ(cm)
本体:W31.2×D16.2×H17
直径(Φcm)
15×幅28以内のキッチンペーパーロール
表示
(品質)本体・シャフト:スチール(粉体塗装) 蓋:天然木積層合板(ウレタン塗装) ストッパー・キャップ:シリコーン
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません