曜日別特売

片手でカット隠せるキッチンペーパーホルダー リン L ナチュラル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可地域運賃13日以内出荷とは
内容量1個注文コード17077807品番1645
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,500
販売価格(税別)
5,000
ナチュラル質量(g)2200サイズ(cm)本体:W31.2×D16.2×H17直径(Φcm)15×幅28以内のキッチンペーパーロール表示(品質)本体・シャフト:スチール(粉体塗装) 蓋:天然木積層合板(ウレタン塗装) ストッパー・キャップ:シリコーン

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする