山崎実業
山崎実業の 収納家具
山崎実業の 履物収納
山崎実業の シューズラック
引き出せるキャスター付きシューズラック タワー 2段 ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17077938
品番
1624
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,950
販売価格(税別)
¥
4,500
バスケットに入れる
付属品
六角レンチ スパナ
色
ホワイト
質量(g)
1900
耐荷重(kg)
8(上下段各4 ※静止荷重
表示
(品質)本体:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン
対応
収納可能数 シューズ・ブーツ:8足(大人用) ヒール・サンダル:8〜10足(大人用) ※サイズや形状によって異なります。
寸法(cm)
W83.5×D27.5×H20.7(キャスター含む)
内寸(cm)
W80 パイプの間隔:D12.2×H11
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません