付属品クッション×4
色ブラック
質量(g)580
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
直径(Φcm)直径5.5×H16までの一般的な衣類用粘着クリーナー
耐荷重(kg)1(静止荷重)
表示(品質)本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン ダストボックス:ポリプロピレン
寸法(cm)本体:W12.5×D6.5×H16.5
内寸(cm)本体収納部:W6.1×D6.1×H16.4(仕切り1つあたり) ダストボックス収納部:W5.7×D5.7×H16 スリット:W2