NT2556 カーペットタイルNT250eco (ベーシック)(ケース売り) サンゲツ 17078075

※色見本

NT2556 カーペットタイルNT250eco (ベーシック)(ケース売り) サンゲツ 17078075 NT2556 カーペットタイルNT250eco (ベーシック)(ケース売り) サンゲツ 17078075

カーペットタイルNT250eco (ベーシック)(ケース売り)

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード17078075 品番NT2556
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る
材質(パイル)BCFナイロン100% パイル長(mm)3.3 防炎性能試験番号EN 080046 その他1枚から購入可能なバラ売りもあります 形状(パイル)ループ 厚さ(mm)6.3 NT2556 品番NT2556 タイプベーシック シリーズNT250eco 材質(パッキング)リサイクルPVC+ガラス不織布 寸法(cm)50×50 機能防炎、制電、ソイルガード、ソイルハイド、重歩行 制電性(KV)1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底) パイル密度1/10G×10.5ST グリーン購入法適合 推奨接着剤ベンリダインGT・NTR
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21047617
2021-10-06
用途:
教室のイメチェンに!
教育・研究機関

明るい黄色で、でも派手でもなく、ベージュと組み合わせて使用したら教室が優しい雰囲気になりました。気に入っています。
少し足したいのですが、バラで買えるのも大変助かります!!

対象商品:
17078145
2021-01-19
用途:
事務所内の既存品との交換
株式会社サクセン 様 (建設業・工事業)

信頼のメーカー品で、商品に対する不満など全く有りません。
色もHP通りで、買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする