代表画像

ステンレス一車スナッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17078559 品番 100X1SOS
参考基準価格(税別)¥45,850 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。

用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。 トラスコ品番808-7133 材質ステンレス タイプオーフ型 使用荷重(t)1 車径(mm)100 使用ロープ径(mm)最大:12
注意
※使用荷重は動滑車としての値です。定滑車としてご使用の場合は半分になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする