ナノテクブラシ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17078933 品番 NANO-1-004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ナノテクブラシはICソケットに組み込まれたコンタクトプローブ等に付着、転移したハンダくずを効果的に取り除く事を主目的としたオリジナルクリーニングアイテムです。
上記の使用方法のほか、切削や穴あけ、研磨、旋盤加工などの際に加工面に生ずるバリ除去や金属製品の錆取りにもご利用可能です。
ブラシは極めて細いステンレスワイヤーを採用し、樹脂ブラシでは実現できない高いかき剥がし効果と細い谷部への入り込み効果を生み出します。
また優れた携帯性で突発的な応急作業にも最適です。

材質SUS 全長(mm)181 ワイヤー径(Φmm)0.04 ホルダー長さ(mm)30 ホルダー径(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする