※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17079277 品番204069-EGM8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様ノンコート トラスコ品番802-6603 材質HSS-E-PM 全長(mm)100 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法EGM8 下穴径(Φmm)9.05 ねじ長さ(mm)20 精度4H シャンク径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする