※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの ポイントタップ
HSS-E-PMマシンタップ TINコート(メートルトねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17079311
品番
2041015-M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
TIN
トラスコ品番
802-6615
材質
HSS-E
全長(mm)
110
ピッチ(mm)
2
呼び寸法
M16
下穴径(Φmm)
14
ねじ長さ(mm)
39.5
精度
6HX
シャンク径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
12