※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの ポイントタップ
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルトねじ)(被削材:鋼、難鉄材。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17079478
品番
204104-M3.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、難鉄材。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-6641
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
56
ピッチ(mm)
0.6
呼び寸法
M3.5
下穴径(Φmm)
2.9
ねじ長さ(mm)
12
精度
4HX
シャンク径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
3