※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの ポイントタップ
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(MJねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17079609
品番
204164-MJ10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-6687
材質
hSS-E-PM
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
MJ10
下穴径(Φmm)
8.7
ねじ長さ(mm)
20
精度
4H
シャンク径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
8