※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの ポイントタップ
HSS-E-PMマシンタップ ACNコート(メートル細目ねじ)(止まり穴用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17079706
品番
2141663-M6X0.75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:難削材。
ねじ切り加工。
仕様
ACN
トラスコ品番
802-6909
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
80
ピッチ(mm)
0.75
呼び寸法
M6
下穴径(Φmm)
5.25
ねじ長さ(mm)
15
精度
6HX
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
4.9