※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの ポイントタップ
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
80
呼び寸法
UNC1/4
注文コード
17079810
品番
224164-UNC1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
全長・呼び寸法
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-7031
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
80
ピッチ(mm)
1.27
呼び寸法
UNC1/4
下穴径(Φmm)
5.5
山数
20
ねじ長さ(mm)
15
精度
3B
シャンク径(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
5.5