※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)56 呼び寸法UNCNo.6 注文コード17079837 品番224164-UNC6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は全長・呼び寸法など13種類から選べます 他の種類を見る

止まり穴用スパイラルタップです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様ノンコート トラスコ品番802-7034 材質HSS-E-PM 全長(mm)56 ピッチ(mm)0.7938 呼び寸法UNCNo.6 下穴径(Φmm)2.95 山数32 ねじ長さ(mm)12 精度3B シャンク径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする