※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの ポイントタップ
HSS-E-PMマシンタップ ACNコート(UNJFねじ)(貫通穴用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17079925
品番
2320763-UNJF10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
貫通穴用マシンタップです。
用途
被削材:難削材。
ねじ切り加工。
仕様
ACN
トラスコ品番
802-6948
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
70
呼び寸法
UNJF10
下穴径(Φmm)
4.15
山数
32
ねじ長さ(mm)
16
精度
3B
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
4.9