※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの ポイントタップ
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(EgUNFねじ)(鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17080038
品番
234079-EGUNF10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-7068
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
80
呼び寸法
EGUNF10
下穴径(Φmm)
5.1
山数
32
ねじ長さ(mm)
15
精度
3B
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
4.9