ロック プラサフクライマックス

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 17080053 品番 202-6990
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

新顔料を採用、チキソ性、流転性を見直した新設計により、巣穴、ペーパー目(P150以上)に対する充填性を大幅に改善。『ワキ』や『吸い込み』等のネガティブ要因も軽減された安心作業を実現。
垂直面での厚盛り時に『タレにくい』特性を高め、コシのある塗装感で作業性が向上。また、ボカシ際のミストなじみも良好で研磨作業時間の短縮化を実現。
単に効果速度を高めるだけでなく、ポットライフを考慮したユーティリティに配慮。また、防錆性や耐水性といったパフォーマンスも満たした信頼の設計。
主製品は、PRTR届出不要、鉛・クロムフリー、エチルベンゼンフリー、MIBKフリー、スチレンフリー原料で環境及び作業者にやさしい環境配慮型塗料。さらに第二石油類で負担軽減にも寄与。
低隠蔽な上塗り塗色に対する下地塗料として、新たに「HBC-1.5」と「HBC-2.5」の2つのカテゴリーを追加した7階層へと進化。トレンドの上塗り塗色に最適なミディアムグレーを設定。

適合塗材
【下塗り】ロッククイックパテ、各種057L ポリパテ類
【上塗り】077L プロタッチ、088L パナロック、073L ハイロックDX、979L ネオ ウォーターベース
ブラック 適合202-0110 プラサフマルチ硬化剤 配合5:1 適合材自動車用鋼板(防錆鋼板・アルミ合金)、電着交換パーツ、自動車用樹脂パーツ(バンパー等) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:486

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17080044
2020-08-29
用途:
自動車補修のサフェーサー

肉持ち、研ぎ具合共に良好です。常にリピートしています。

2人が参考にしています
対象商品:
17080044
2020-07-08
用途:
ホイール塗装の下地作り

使用後に乾きが速くたすかってます。
2キロ入りがあるといいと思います。

対象商品:
17080053
2018-11-14
用途:
自動車等の塗装下地
Ken's Craft Works 様

特別問題ありません。以前のHBサフと比べても使いにくさは感じません塗りっぱなしで、足付けなしで上乗りします。モノタロウというよりメーカーのロックにですが柔軟剤が使えるとプラスチックへの幅が広がります。

1人が参考にしています
対象商品:
17080035
2018-02-28
用途:
塗装下地
有限会社 モリエンジニアリング 様

HBプラサフと比べて、巣穴がとてもよく埋まる が、スプレーパテとして使えない、塗り重ねたら良いだけだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする