プラサフマルチ硬化剤

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(0.9kg) 注文コード17080062 品番202-0110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.9L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:487

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-12-19
用途:
下地作業

硬化剤自体がシンナーのようにサラサラ過ぎて使いにくい

対象商品:
17080062
2017-03-29
用途:
全塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

自家用車の全塗装に使用しましたが、
素人でも扱いやすく、綺麗に塗れたと思います。
今後も使用したいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
17080062
2018-01-09
用途:
ミラクルプラサフHBに使用

以前のHBプラサフ硬化剤からの代替品番ですが、使用感は全く同じで移行に問題はありません。仕事でどんどん消費する方は関係ありませんが、夏の高温化や湿度の多いところ保管や蓋のあけっぱなしは、半年経たずに一缶丸ごと自然硬化する場合があります。長期で持ち越す場合は、キャップのふき取りと冷暗保管は必須です。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする