K5RTIP-11 長寿命イリジウムスパークプラグ TORCH 17080202

K5RTIP-11 長寿命イリジウムスパークプラグ TORCH 17080202 K5RTIP-11 長寿命イリジウムスパークプラグ TORCH 17080202

長寿命イリジウムスパークプラグ

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17080202 品番K5RTIP-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

本商品は通常のスパークプラグと比較して着火性能の向上はもちろん長寿命になっています。
自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。
中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。

主な適合純正品番999-06910-X9-033 六角対辺(mm)16 端子形状一体型 ねじ長さ(mm)19 ねじ径(mm)14 ねじ寸法M14×1.25 ベースフラットシート 締付トルク(N・m[kgf・m])鋳物シリンダー、20〜40[2.0〜4.1]/アルミシリンダー、20〜30[1.5〜2.6] 他社参考品番(DENSO)VK-16 他社参考品番(NGK)BKR5EIX-11P
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※プラグは必ず正しい締付トルクでエンジンへ取り付けて下さい。トルクが低過ぎた場合は燃焼ガスのもれや振動による緩みでエンジン及びプラグに損傷を与える恐れがあり大変危険です。また逆にトルクが高過ぎた場合は、端子とハウジングのかしめが緩み気密もれの発生や、取り付けねじが破断するので大変危険です。
※汎用品になるため個別の車種適合確認はしておりません。商品スペックを参考にお買い求めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17080202
2024-07-25
用途:
自動車修理
農・林・水産業

値段の割に使える。長寿命かどうかはまだ判定できないが、使用感はよい。

対象商品:
17080202
2024-01-29
用途:
SUZUKI SWIFT ZC11S M13A です。 IFR6J11 の代用。

IFR6J11は両側とも貴金属。(1500〜2000円級)
K5RTIP-11は、片側のみ貴金属、よって寿命は短いです。
プラグ交換が自分で出来る人なら問題無いと思いますよ。
何と言っても安いし・・・。

番手の1番違いは、許容差・許容範囲です、レースするんじゃないので・・。

エンジンの調子は良いですよ。

1人が参考にしています
2024-02-02
用途:
プラグ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

使用後200キロで碍子が折れてその欠片でねじ山迄潰れプラグが中々外れず
なんとか潰れたプラグを外すとヘッドのねじ山が駄目になっており
プラグホールの修正が必要になった。
安物買いの銭失い、お金もかかりとんでもない目に遭った

5人が参考にしています
対象商品:
17080202
2022-12-17
用途:
今までは毎日苦労してました。
その他業種

これはいいですよ 前の事が嘘のようですね 前は毎日が苦労しましたよ
バッテリーがダメになるのかと 何回か充電も毎日ね 大変でした
でも このプラグに変えてからは前の事が嘘のようです いまだに調子いいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
17080202
2022-12-14
用途:
ジムニーのメンテナンス
卸売・小売業

JA11のジムニーに使用しています。日本製プラグと変わらない性能で十分に使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
17080202
2023-07-12
用途:
交換作業

4本買ってみてプラグギャップが全部開き過ぎでバラバラ、接地電極が横にズレてるのまでありました。修正して使ってみたものの…微妙な感じです

3人が参考にしています
対象商品:
17080202
2022-07-24
用途:
交換作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ターボ車に装着しましたの。割安なものを選びましたが充分満足の得られるものでした。
又同じものを選択すると思います。

対象商品:
17080202
2020-08-10
用途:
ノーマル軽自動車の交換用
運輸・通信業

中華製で包装箱に書いてある説明書きも満足に読めませんが、「イリジウム」に期待しています。
しかし、単なるイリジウムでは電極が細いだけでノーマルプラグと寿命的には変わらないと思いますので、その辺も試してみたいと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
3人が参考にしています
2018-03-08

「プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする