※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの ポイントタップ
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(ANSI規格タップ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17080415
品番
A2220760-UNC2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ANSI規格タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-7422
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
44.45
ピッチ(mm)
0.4536
呼び寸法
UNCNo.2
下穴径(Φmm)
1.85
山数
56
ねじ長さ(mm)
8.001
精度
3B
シャンク径(mm)
3.5814
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
2.794