※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの ポイントタップ
HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(UNCねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17080510
品番
A2220766-UNC3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ANSI規格タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
TICN
トラスコ品番
802-7432
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
49.2125
ピッチ(mm)
1.5875
呼び寸法
UNC3/8
下穴径(Φmm)
8
山数
16
ねじ長さ(mm)
18.9992
精度
3B
シャンク径(mm)
9.6774
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
7.2644