※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(UNCねじ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)28.575 注文コード17080555 品番A2220766-UNC8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長など14種類から選べます 他の種類を見る

ANSI規格タップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様TICN トラスコ品番802-7437 材質HSS-E-PM 全長(mm)28.575 ピッチ(mm)0.7938 呼び寸法UNCNo.8 下穴径(Φmm)3.5 山数32 ねじ長さ(mm)15.0114 精度3B シャンク径(mm)4.2672 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)3.3274

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする