※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの タップ・ダイス
ワルターの タップ
ワルターの ポイントタップ
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(ANSI規格タップ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17080598
品番
A222079-STIUNC8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ANSI規格タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-7443
材質
HSS-E-PM
全長(mm)
60.325
呼び寸法
STIUNC8
下穴径(Φmm)
3.5
山数
32
ねじ長さ(mm)
19.9898
精度
3B
シャンク径(mm)
5.588
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
4.191